Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 DS1021-1*20SF11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072020
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1021-1*20SF11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
25er Pack Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 DS1021-1*20SF11

Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 DS1021-1*20SF11

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 20
Polzahl Gesamt: 20
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Vierkant
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Stift-Ø: 0.64 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 6.10 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Ja
Herst.-Teilenr.: DS1021-1*20SF11
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Länge (Tiefe): 50.80 mm
Breite: 2.54 mm
Typ: DS1021-1*20SF11
Temperaturbereich: 0 - +85 °C
Farbe: schwarz
Industrieverpackung: Nein
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +85 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Min. Temperatur: 0 °C
Buchsenform: Vierkant
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Hersteller-Nr.: DS1021-1*20SF11
----------
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6
DIN 61558-2-6
VDE 0570 Teil 2-6.

Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1021-1*20SF11
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,48*
1 Tag
1131
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,50*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.