Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 DS1021-1*20SF11 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390103-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1021-1*20SF11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 DS1021-1*20SF11 1 St.

Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsenform: Vierkant · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 2.54 mm · Produktabmessung, Länge: 50.80 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stift-Ø: 0.64 mm · Stiftform: Vierkant · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 6.10 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Trennbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50.80 mm x 2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
50.80 mm
Produktabmessung, Breite:
2.54 mm
Trennbar:
Ja
Marke:
Connfly
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Vierkant
Buchsenform:
Vierkant
Herst.-Teilenr.:
DS1021-1*20SF11
Typ (Hersteller-Typ):
DS1021-1*20SF11
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.64 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
6.10 mm
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1021-1*20SF11
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,48*
Lager 102
1131
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,50*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.