| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y079721 Herst.-Nr.: DS1021-1*20SF11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 20 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 50.80 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 2.54 mm | Herst.-Teilenr.: | DS1021-1*20SF11 | Bauform: | Stiftleiste, gerade | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Print | Stift-Ø: | 0.64 mm | RM: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 20 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Industrieverpackung: | Nein | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | 0 °C | Produkt-Art: | Stiftleiste (Standard) | Stiftform: | Vierkant | Buchsenform: | Vierkant | Polzahl Gesamt: | 20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,28* | € 0,51* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,52* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,27* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|