Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2007109 Abzweigkasten (L x B x H) 240 x 190 x 95mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBO
OBO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071022
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007109
EAN/GTIN:
     4012195386506
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2007109 Abzweigkasten (L x B x H) 240 x 190 x 95mm Lichtgrau (RAL 7035) IP66 1St.

IP66
Halogenfrei
Ohne Klemmen

Die Kabelabzweigkästen der T- Serie sind alle UV-beständig. Sie bestehen aus einem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus Ethylenvinylacetat EVA. Somit können Leitungen durch die 9x M25 + 7x M32 Dichtungen installiert werden oder die Dichtungen werden mit einem Messer an der vorgesehenen Stellen eingeschnitten, um eine Einführungsöffnung für Leitungen oder Rohre herzustellen. Alternativ können Kabelverschraubungen anstelle der Dichtungen durch die Öffnungen gesteckt und von innen mit einer Gegenmutter gekontert werden. Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden. Lichte Innenmaße: 225 x 173 x 86 mm. Deckel mit Beschriftungsfeld und plombierbar.

Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Schutzart: IP66
Dauer-Temperaturfestigkeit: 650 °C
Produkt-Art: Abzweigkasten
Material: Kunststoff
Ausführung: ohne Klemmen
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Breite: 190 mm
Länge (Tiefe): 240 mm
Kategorie: Abzweigkasten
Besonderheiten: mit Beschriftungsfeld + plombierbar + UV-beständig + Halogenfrei + ohne Klemmstein
Höhe: 95 mm
Hersteller-Nr.: 2007109
EAN: 4012195386506
Leiterquerschnitt: 25 mm²

Weitere Suchbegriffe: bettermann kabelabzweigkasten ip66, abox, abox ip66, 4012195386506, OBO Bettermann, 2007109, T250, Verteiler, Verteilerdosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.