Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AAA HT 550 LF-Z Spezial-Akku Micro (AAA) Z-Lötfahne NiMH 1.2V 500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069974
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-60AAAH-1Z
EAN/GTIN:
     4016138839463
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic AAA HT 550 LF-Z Spezial-Akku Micro (AAA) Z-Lötfahne NiMH 1.2V 500 mAh

Hochtemperaturzelle
Dauerladefest
Inkl. Z-Lötfahne
Temperaturbereich -10 bis +65 °C

Hochwertiger und zuverlässiger Akku für viele Einsatzmöglichkeiten.

Größe: Micro (AAA)
Technologie: NiMH
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 500 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne
Max. Ladestrom: 250 mA
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +65 °C
Temperaturbereich: -10 - +65 °C
Höhe: 44.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10.5 mm
Gewicht: 12 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: AAA HT 550 LF-Z
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: HHR-60AAAH-1Z
EAN: 4016138839463
Zentrale:
Stromversorgung: 9V 1A Netzteil
Notstrom-Akku: 4.8V 600 mAh NiMh

Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, 1,2 v industrieakku z-lötfahne, nimh akku, aaa nimh akku, Panasonic, HHR-60AAAH-1Z, AAA HT 550 LF-Z, 609-8902, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,77*
€ 7,33*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,54*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 15,96*
€ 3,50*
ab € 19,51*
€ 27,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.