Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 225-6 CEE Kupplung 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069970
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     225-6
EAN/GTIN:
     4004282422068
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 32a 400v
cee kupplungsdose 400v
PCE 225-6 CEE Kupplung 32A 5polig 400V 1St.

IP44

Kategorie: CEE Kupplung
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 32 A
Anschluss A: Schrauben
Anschluss B: CEE-Kupplung
Adern: 5
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Rot
Farbe: rot
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: CEE Kupplung
Hersteller-Nr.: 225-6
EAN: 4004282422068
Verdrahtungstest Pin/Paar/Länge, PoE/PoE+-Lasttest, Ping-Test, Traceroute-Test, Hub-Blink-Funktion, DHCP-Test, VLAN-Untersützung, Inline-Test, WLAN, Glasfaserprüfung, Loopback-Modus, Autotest-Funktion, Netzwerkanalyse, LAN-Statistiken, Network-Discovery, Netzwerk-Verify, Diensterkennung POTS/ISDN/Ethernet, IPv4/IPv6

Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, 9003399124952, PCE, 225-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,83*
4 Tage
97
1
€ 8,30*
ab € 4,18*
€ 5,85*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,18*
€ 5,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 5,87*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.