Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSB-501 Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 25.00cm Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069703
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8063530
EAN/GTIN:
     4053199512867
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel grün 25cm
messkabel bananenstecker
VOLTCRAFT MSB-501 Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 25.00cm Grün 1St.

Stapelbar
Hochflexibel
Hitzebeständige Silikon-Isolierung
Kabelisolierung mit Verschleißindikator

Die VOLTCRAFT Sicherheitsmessleitung MSB-501 ist für elektrische Verbindungen und für Messungen im Labor und Handwerk optimiert. Der Nennstrom beträgt 10 A und die Nennspannung 1000 V/AC (Wechselspannung) und 1000 V/DC (Gleichspannung). Nach CAT IV beträgt die Nennspannung 600 V/AC und 1000 V/DC.
Extrem flexibel
Das verwendete Kabelmaterial ist von außerordentlich flexibler Qualität. Im Gegensatz zu günstigeren und steiferen Material ist mit dem VOLTCRAFT MSB-501 "Kabel-Salat" nahezu unmöglich.
Erhöhte Zugfestigkeit
Besonders reißfeste Kunststoffasern erhöhen die Zugfestigkeit und erhöhen die Lebensdauer.
Hitzebeständig
Die Messleitung ist mit Silikon isoliert und unempfindlich gegen Hitzeschäden die bei der Arbeit mit heißen Lötkolben auftreten können.
Für Ihre Sicherheit
Die Messleitung ist zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung der ersten Isolierschicht, kommt eine weiße Isolierung zum Vorschein. Dieser Verschleiß Indikator zeigt zuverlässig an, wenn das Kabel verschlissen ist. Aus Sicherheitsgründen sollten beschädigte Messleitungen sofort gewechselt werden.
Sicherer Kontakt
Die hart-vernickelte Oberflächenvergütung der 4 mm Sicherheits-Lammellenstecker eine hohe Anzahl von Steckzyklen.

Herstellerfarbe: Grün
Leitungs-Querschnitt: 0.85 mm²
Ø/Stecker-Typ: 4 mm
Temperaturbereich: 0 - 40 °C
Nennstrom: 10 A
Kabellänge: 25.00 cm
Farbe: grün
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm
Material: Silikon
Messkategorie: CAT III + CAT IV
Stecker-Besonderheiten: flexibel + stapelbar + isoliert
Nennspannung: 1000 + 600 V
Typ: MSB-501
Produkt-Art: Sicherheits-Messleitung
Kategorie: Sicherheits-Messleitung
Buchsen-Ø: 4 mm
Kontaktmaterial: Ni
Hersteller-Nr.: VC-8063530
EAN: 4053199512867
Einbautiefe: 43 mm

Weitere Suchbegriffe: messkabel, VOLTCRAFT, VC-8063530, MSB-501, bananenkabel, messchnur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,34*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 4,74*
€ 7,12*
2 Tage
597
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,55*
€ 3,50*
ab € 20,68*
€ 29,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.