Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNB Sprinter P12V600 NAPW120600HP0MA Bleiakku 12V 24Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 169 x 175 x 128mm M6-Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GNB
GNB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069364
Hersteller:
     GNB
Herst.-Nr.:
     NAPW120600HP0MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
GNB Sprinter P12V600 NAPW120600HP0MA Bleiakku 12V 24Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 169 x 175 x 128mm M6-Schraubanschluss

Wartungsfrei
Exzellente Hochstromeigenschaften
Optimiert für kurze Entladezeiten
Gitterplatten in hervorragender Blei-Kalzium-Legierung für beste Korrosionsbeständigkeit

Extrem leistungsstarker und kompakter AGM Akku. Ideal für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sowie für alle anderen Bereiche der Sicherheitsstromversorgung.

Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer · Exzellente Hochstromeigenschaften · Hoch komprimierende, absorbierende Glasvlies Separator (AGM) Technologie · Optimiert für kurze Entladezeiten · Sehr geringe Selbstentladerate Lagerfähigkeit · Kurze Wiederaufladezeiten · Design Life:bis 12 Jahre · High Performance nach EUROBAT Klassifikation · Gitterplatten in hervorragender Blei-Kalzium-Legierung für beste Korrosionsbeständigkeit · Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99 % · Herausragende Leistungsdichte · Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22 · Vollständig recycelbar · UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert · Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR, Satz A67)

Kategorie: Bleiakku
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Spannung: 12 V
Kapazität: 24 Ah
Besonderheiten: Wartungsfrei + VDS-Zertifizierung
Poltyp: M-M6
Anschluss: M6-Schraubanschluss
VdS-Nr.: G199100
VDS certification: Ja
Breite: 169 mm
Höhe: 175 mm
Länge (Tiefe): 128 mm
Gewicht: 9.5 kg
Herst.-Teilenr.: NAPW120600HP0MA
Typ: P12V600
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Bleiakku
Hersteller-Nr.: NAPW120600HP0MA
----------
Innenwiderstand 15,4 m?
Kurzschlussstrom 824 A

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,74*
€ 365,97*
Lager 1039
40
Frei Haus
ab € 314,33*
€ 365,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,98*
€ 435,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,65*
€ 402,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,33*
€ 374,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.