Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Antony Klemmleuchte Energiesparlampe E14 40 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant
Brilliant
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069293
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     24705T05
EAN/GTIN:
     4004353016950
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Brilliant Antony Klemmleuchte Energiesparlampe E14 40 W Weiß

Flexibel einstellbarer Leuchtenarm
Mit Schnurzwischenschalter

Praktisch und flexibel eignet sich die Klemmleuchte Flex für zahlreiche Anwendungen. An Orten an denen kein Platz für einen konventionellen Fuß ist zeigt sie ihre wahren Qualitäten. Es kann sich dabei um Tischkanten aber auch um Regalbretter handeln.Für Reflektorlampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Durch den Schnurzwischenschalter kann die Klemmleuchte mühelos geschaltet werden.

[delete

Energieeffizienzklasse: n.rel
Kategorie: Klemmleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe
Sockel: E14
Leistung je Leuchtmittel: 40 W
Lampen-Besonderheiten: Schwenkarm
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Metall + Kunststoff
Höhe: 52 cm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 cm
Leistung (Details): 40 W
Leuchtmittel enthalten: Nein
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 23 cm
Produkt-Art: Klemmleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 24705T05
EAN: 4004353016950
Hersteller: Brilliant
Modell: 24705T05 (Antony)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schalt-Zeiten: 4 pro Tag
Batterien: 2 x 1.5 V Mignon-Batterien

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, energiesparlampe mit schraubsockel e14, energiesparlampe mit schraubsockel, klemmleuchte e14, 4004353016950, Brilliant, 24705T05, Antony, Klemmleuchten, Klammerleuchten, Tischlicht, Tischbeleuchtung, Schlafzimmerlicht, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerbeleuchtung, Esstischlampe, Eszimmerlampe, Esszimmerleuchte, Esszimmerbeleuchtung, Nachttischlampe, Nachttischleuchte, Nachttichlicht, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchte, Kinderlampen, Kinderleuchten, Kinderlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,90*
€ 13,39*
4 Tage
104
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,40*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 18,47*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 21,75*
€ 30,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.