Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 561702018 1St. Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schlüsselschalter BlueElectric Arktis-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069175
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     561702018
EAN/GTIN:
     4008224399654
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Kopp 561702018 1St. Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schlüsselschalter BlueElectric Arktis-Weiß

Schutzart: IP44
Farbe: Arktis-Weiß
Material: Kunststoff

Aufputz-Feuchtraum, Gehäuse für Schlüssel-Schalter mit Aufdruck AUS/EIN, (Aus, 2-polig), für entsprechenden Schließzylindern (nicht enthalten), Schlüssel in O-Stellung abziehbar,IP44, BLUE ELECTRIC, arktis.

Ausführung: Schlüsselschalter
Nennspannung (Details): 230 V
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Länge (Tiefe): 76 mm
Funktion: Schlüsselschalter
Material: Kunststoff
Höhe: 78 mm
Serie: BlueElectric
Breite: 78 mm
Nennstrom: 5 A
Schaltkontakt: Schraubklemme
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Farbe: weiß
Komponente: Komplett
Hersteller-Nr.: 561702018
EAN: 4008224399654
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 5 AX.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,69*
€ 56,06*
€ 4,00*
ab € 44,56*
€ 58,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,88*
€ 58,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,40*
€ 66,79*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 104,46*
€ 128,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.