Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 560502004 1St. Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Serienschalter BlueElectric Arktis-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069169
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     560502004
EAN/GTIN:
     4008224338639
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Serienschalter
aufputzschalter ip44 weiß
Kopp 560502004 1St. Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Serienschalter BlueElectric Arktis-Weiß

Schutzart: IP44
Farbe: Arktis-Weiß
Material: Kunststoff

Aufputz-Feuchtraum, Serienschalter, beleuchtet, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis.

Ausführung: Serienschalter
Nennspannung (Details): 230 V
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Länge (Tiefe): 54 mm
Funktion: Serienschalter
Material: Kunststoff
Höhe: 78 mm
Breite: 78 mm
Nennstrom: 10 A
Schaltkontakt: Steckklemme
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Farbe: weiß
Komponente: Komplett
Serie: BlueElectric
Hersteller-Nr.: 560502004
EAN: 4008224338639
Beleuchtung: Mit Glimmlampe
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.

Weitere Suchbegriffe: serienschalter, serienschalter ip44, 4008224338639, Kopp, 560502004, Blue Electric
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 10,92*
€ 14,42*
1
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 15,55*
1 Tag
10
1
€ 4,99*
ab € 11,16*
€ 15,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 16,69*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 23,20*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.