Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Serienschalter BLUEELECTRIC 2f arkws mt AP IP44 10AX 560502004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontroll-Serienschalter BLUEELECTRIC 2f arkws mt AP IP44 10AX
Kontroll-Serienschalter BLUEELECTRIC 2f arkws mt AP IP44 10AX
Artikel-Nr.:
     262-E874C74
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     560502004
EAN/GTIN:
     4008224338639
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Serienschalter
aufputzschalter ip44 weiß
Kontroll-Serienschalter BLUEELECTRIC 2f arkws mt AP IP44 10AX 560502004
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
arktisweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Serienschalter
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: serienschalter, serienschalter ip44, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 10,92*
€ 14,25*
1
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 15,68*
2 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 11,16*
€ 16,02*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 16,81*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.