Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 131302006 3fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Arktis-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069168
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     131302006
EAN/GTIN:
     4008224338608
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Kopp 131302006 3fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Arktis-Weiß

Schutzart: IP44
Farbe: Arktis-Weiß
Material: Kunststoff

Aufputz-Feuchtraum, Schutzkontakt-Steckdose, 3-fach, fertig verdrahtet, alle Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, waagerecht, 16A, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis.

Ausführung: Steckdose 3-fach, waagerecht
Nennspannung (Details): 230 V
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Länge (Tiefe): 60 mm
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Material: Kunststoff
Höhe: 78 mm
Serie: BlueElectric
Breite: 239 mm
Nennstrom: 16 A
Schaltkontakt: Steckklemme
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Farbe: weiß
Komponente: Komplett
Hersteller-Nr.: 131302006
EAN: 4008224338608
Ausführung: Verbindungsstück.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,58*
€ 36,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,60*
€ 37,03*
€ 4,00*
ab € 30,02*
€ 40,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,68*
€ 42,09*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 67,40*
€ 87,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.