Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Abdeckung Abdeckung HK05 Arktis-Weiß 334602004 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069143
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     334602004
EAN/GTIN:
     4008224493345
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Taster Wippe
Wippe
Kopp Abdeckung Abdeckung HK05 Arktis-Weiß 334602004 1St.

Schutzart: IP20
Farbe: Artkis-Weiß
Material: Kunststoff

Flächenwippe ohne Linse für Ausschalter, Universalschalter, Kreuzschalter, Taster, HK05, arktis.

Ausführung: Flächenwippe
Funktion: Abdeckung
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Schutzart: IP20
Inhalt: 10 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Passend für (Details): Schalter/Taster
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: weiß
Serie: HK05
Hersteller-Nr.: 334602004
EAN: 4008224493345
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): 3,0 Ø mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 2,5 Ø mm
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): 4,0 Ø mm

Weitere Suchbegriffe: ausschalter wippe weiß, taster wippe, wippe wechselschalter, 4008224493345, Kopp, 334602004, HK05
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,07*
2 Tage
133
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,32*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,46*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,72*
Lager 1039
30
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,10*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.