Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 131256002 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069093
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     131256002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Kopp 131256002 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel BlueElectric Grau

Schutzart: IP44
Material: Kunststoff
Montageart: Aufputz

Aufputz Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, fertig verdrahtet, beide Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, waagerecht, 16A, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, grau.

Ausführung: Steckdose 2-fach, waagerecht
Nennspannung (Details): 230 V
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Grau
Serie: BlueElectric
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Breite: 78 mm
Länge (Tiefe): 60 mm
Material: Kunststoff
Schaltkontakt: Steckklemme
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Höhe: 159 mm
Farbe: grau
Komponente: Komplett
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Nennstrom: 16 A
Hersteller-Nr.: 131256002
EAN: 4008224259422
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX
Beleuchtung: Ohne.

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,02*
€ 17,96*
3 Tage
130
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 18,91*
2 Tage
20
€ 4,98*
ab € 14,56*
€ 19,82*
€ 4,00*
ab € 14,87*
€ 20,93*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 34,34*
€ 45,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.