| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-33379571 Herst.-Nr.: 131256002 EAN/GTIN: 4008224259422 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Steckdose 2-fach waagerecht, AP-Feuchtraum BLUE ELECTRIC grau 16A, 250V~. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Sonstige Funktionen | Schutz | Ja | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | | Anzahl Fassungen | 2 | | Anzahl Module (max.) | 2 Modul(e) | | Unterstützte Stecker-Typen | CEE 7/4 | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose 2-fach ip44, schuko-steckdose aufputz, schuko-steckdose |
| | |
| |