Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70601 Gong 230V (max) 82 dBA Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heidemann
Heidemann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069024
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     X92212
EAN/GTIN:
     4011150706014
Suchbegriffe:
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
heidemann türgong
Heidemann 70601 Gong 230V (max) 82 dBA Reinweiß

Lautstärke ca 82 dB (A)
230 V Anschluss

Zweiklang-Gong zum Anschluss an einen 230V-Taster.

Kategorie: Gong
Betriebsspannungsbereich: 230 V (max)
Betriebsspannung max.: 230 V
Betriebsspannung (Details): 230 V
Lautstärke: 82 dBA
Herstellerfarbe: Reinweiß
Montageart: Aufputz
Breite: 105 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Gong
Hersteller-Nr.: 70601
EAN: 4011150706014
* Die Funktionalität hängt auch vom verwendeten HDMI (St./St.) Kabel ab
In Verbindung mit dem CAC-1321 Verlängerungskabel empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines HDMI™ (Stecker/Stecker) Kabels der 28AWG Qaulität bis zu 3Meter, wie z.B. dem Club3D CAC-1310 HDMI™ 2.0 UHD Kabel 3 Meter.

Weitere Suchbegriffe: elektronischer türgong, 4011150706014, Heidemann, 70601, Pallas, Türklingel, Glocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,28*
€ 28,87*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 28,88*
€ 3,50*
ab € 38,33*
€ 50,54*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 42,20*
€ 55,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.