Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heidemann 70601 Gong 230 V (max) 82 dBA Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613343-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70601
EAN/GTIN:
     4011150706014
Suchbegriffe:
4011150706014
Heidemann
70601
Pallas
Zweiklang-Gong Pallas

Lautstärke ca. 82 dB (A)
230 V Anschluss

Zweiklang-Gong zum Anschluss an einen 230V-Taster.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 230 V (max) · Betriebsspannung (Details): 230 V · Betriebsspannung max.: 230 V · Herstellerfarbe: Reinweiß · Lautstärke: 82 dBA · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V
Lautstärke:
82 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Türklingel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,42*
€ 28,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,33*
€ 28,11*
€ 3,50*
ab € 26,94*
€ 30,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.