Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70602 Gong 230V (max) 82 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann
Heidemann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069023
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70602
EAN/GTIN:
     4011150706021
Suchbegriffe:
Melodiegong
Heidemann 70602 Gong 230V (max) 82 dBA Weiß

Lautstärke ca 82 dB (A)
230 V Anschluss

Zweiklang-Gong zum Anschluss an einen 230V-Taster.

Kategorie: Gong
Betriebsspannungsbereich: 230 V (max)
Betriebsspannung max.: 230 V
Betriebsspannung (Details): 230 V
Lautstärke: 82 dBA
Herstellerfarbe: Weiß
Montageart: Aufputz
Breite: 105 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Gong
Hersteller-Nr.: 70602
EAN: 4011150706021
* Die Funktionalität hängt auch vom verwendeten HDMI (St./St.) Kabel ab
In Verbindung mit dem CAC-1321 Verlängerungskabel empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines HDMI™ (Stecker/Stecker) Kabels der 28AWG Qaulität bis zu 3Meter, wie z.B. dem Club3D CAC-1310 HDMI™ 2.0 UHD Kabel 3 Meter.

Weitere Suchbegriffe: 4011150706021, Heidemann, 70602, Juno, Türklingel, Glocke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 31,02*
€ 4,00*
ab € 23,04*
€ 32,05*
€ 3,50*
ab € 36,89*
€ 48,73*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 47,71*
€ 62,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.