Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 70602 Gong 230V (max) 82 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92211
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70602
EAN/GTIN:
     4011150706021
Suchbegriffe:
Melodiegong
Zweiklang-Gong zum Anschluss an einen 230V-Taster.
Features:
Lautstärke ca 82 dB (A)
230 V Anschluss
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Länge:
170 mm
Farbe:
weiß
Breite:
105 mm
Lautstärke:
82 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannungsbereich:
230 V (max)
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Heidemann, Juno, Türklingel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 29,92*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 29,93*
€ 3,50*
ab € 35,78*
€ 47,68*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 43,68*
€ 57,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.