Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-6456756 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0cm (13") - 76,2cm (30") Neigbar, Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068915
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6456756
EAN/GTIN:
     4053199515356
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
SpeaKa Professional SP-6456756 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0cm (13") - 76,2cm (30") Neigbar, Schwenkbar

Halter-Typ: Neigbar+Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")
Tragkraft (max.) 15 kg

Dieser Wandhalter bietet dank seines Gelenkesund der Dreh- und Neigungsmöglichkeit eine optimale Betrachtungsposition. Durch das Gelenk lassen sich Sehabstände zum Monitor je nach Ihren individuellen Bedürfnissen einstellen. Er ist schwenkbar (links/rechts) bis zu 180° und neigbar (rauf/runter) bis zu 45°. Die Neige- und Schwenkwinkel sind abhängig von TFT/LCD-Größe und Wandabstand. Die Wandhalterung eignet sich für alle TFT-Monitore bis 61 cm (24") mit VESA-genormtem Lochabstand von 75 x 75 oder 100 x 100 mm.

Produkt-Art: Monitor-Wandhalterung
Passend für Display-Größen: 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")
Montierbare Displays: 1
Halter-Ausführung: Neigbar + Schwenkbar
Besonderheiten: Ausziehbar
Geeignet für Apple: Nein
Max. Tragkraft: 15 kg
Gasdruck-Technik: Nein
VESA-Norm: 75 x 75 mm + 100 x 100 mm
Rotation: 0 °
Neigbereich (unten): -15 °
Neigbereich (oben): +15 °
Schwenkbereich (links): 90 °
Schwenkbereich (rechts): 90 °
Wandabstand (min.): 8.1 cm
Wandabstand (max.): 23.5 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Passend für Displaygröße: 33,0 cm (13") + 33,8 cm (13,3") + 35,6 cm (14") + 38,1 cm (15") + 39,6 cm (15,6") + 40,6 cm (16") + 43,2 cm (17") + 45,7 cm (18") + 48,3 cm (19") + 50,8 cm (20") + 54,6 cm (21,5") + 55,9 cm (22") + 58,4 cm (23") + 59,9 cm (23,6") + 61,0 cm (24") + 63,5 cm (25") + 66,0 cm (26") + 68,6 cm (27") + 71,1 cm (28") + 73,7 cm (29") + 76,2 cm (30")
Halter-Art: Monitor-Wandhalterung
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: SP-6456756
EAN: 4053199515356
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.

Lieferumfang: Wandhalterung + Wandplatte + Monitor-Aufnahme + Kappe + 4x Schraube M4x12 + 4x Schraube M4x30 + 8x Unterlegscheibe M4 + 4x Abstandshalter M4 + 2x Zugschraube + 2x Betondübel + Sicherheitsschraube mit Unterlegscheibe + Montageanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
514
Frei Haus
ab € 35,78*
€ 49,23*
€ 4,00*
ab € 36,32*
€ 50,83*
€ 3,50*
ab € 53,53*
€ 71,30*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 70,95*
€ 93,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.