Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1St. Einsatz Serienschalter HK05, HK 07 Aluminium 503500003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068899
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     503500003
EAN/GTIN:
     4008220070472
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Kopp 1St. Einsatz Serienschalter HK05, HK 07 Aluminium 503500003

Montageart: Unterputz
Schutzart: IP20

Unterputz Serienschalter-Sockel ohne Abdeckung, 10AX, 250V~.

Funktion: Serienschalter
Ausführung: Serienschalter
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Aluminium
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 10 A
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Schaltkontakt: Steckklemme
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: grau
Passend für (Details): HK05 & HK07
Serie: HK05 + HK 07
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 503500003
EAN: 4008220070472
Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX.

Weitere Suchbegriffe: serienschalter grau, serienschalter, kopp serienschalter, 4008220070472, Kopp, 503500003, HK05 & HK07
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 5,99*
3 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,86*
1
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,71*
2 Tage
29
1
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 7,93*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.