Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serienschalter UP IP20 2f 10AX 503500003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 503500003 Lichtschalter Metallisch, Weiß
Kopp 503500003 Lichtschalter Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E874C56
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     503500003
EAN/GTIN:
     4008220070472
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Serienschalter UP IP20 2f 10AX 503500003
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Serienschalter
Schlagfestigkeit:
nicht verfügbar
Waschmaschinenschalter:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, serienschalter grau, abdeckung für scherenlager, kopp serienschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 6,03*
3 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,84*
1
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 7,70*
2 Tage
29
1
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 7,93*
1
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.