Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE venttechnik 215-6x CEE Kupplung 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068850
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     215-6x
EAN/GTIN:
     9003399055966
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 400v 16a
cee kupplungsdose 400v
PCE venttechnik 215-6x CEE Kupplung 16A 5polig 400V 1St.

IP44

Mit schraubenloser zentrischer Zugentlastung.

Kategorie: CEE Kupplung
Besonderheiten: Event
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 16 A
Anschluss A: Schrauben
Anschluss B: CEE-Kupplung
Adern: 5
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: CEE Kupplung
Hersteller-Nr.: 215-6x
EAN: 9003399055966
Für Leitungsquerschnitte bis 6 mm² flexibel, bis 10 mm² eindrähtig

Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, 9003399055966, PCE, 215-6x, venttechnik, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 8,28*
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,29*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,11*
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 11,74*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 10,63*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.