Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 950655000 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel proAQA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068821
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     950655000
EAN/GTIN:
     4008224589413
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Kopp 950655000 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel proAQA

Farbe: Grau
Schutzart: IP44
Material: Kunststoff

Aufputz-Feuchtraum, Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, 2-fach, waagerecht, ohne Berührungsschutz, fertig verdrahtet, 16A, 250V~, proAQA, hellgrau/dunkelgrau.

Ausführung: Steckdose 2-fach, waagerecht
Nennspannung (Details): 230 V
Schutzart: IP44
Nennstrom: 16 A
Komponente: Komplett
Serie: proAQA
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Breite: 153 mm
Länge (Tiefe): 55 mm
Höhe: 75 mm
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Schaltkontakt: Steckklemme
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 950655000
EAN: 4008224589413
Bruttogewicht: 0.851 kg
Farbe: magenta
Marke: HP
max. Anzahl der Druckseiten: 2600
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: 305A

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 10,04*
€ 13,31*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 14,40*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 15,24*
1
€ 4,00*
ab € 10,97*
€ 16,07*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 25,91*
€ 35,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.