Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TP-302 Oberflächenfühler 0 bis 250°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068400
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8307385
EAN/GTIN:
     4053199525300
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
oberflächenfühler voltcraft
VOLTCRAFT TP-302 Oberflächenfühler 0 bis 250°C Fühler-Typ K

Fühler-Typ K
0 bis 250 °C
Thermoelement-Stecker

Der Oberflächenfühler (Typ K) TP-302 von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von festen, metallischen Oberflächen, da dank integriertem Magnet beide Hände für die Bedienung des Messgeräts frei bleiben. Der Thermoelementband-Fühler garantiert eine reaktionsschnelle Temperaturermittlung. Der Fühler ist für einen Temperaturbereich von 0 °C bis 250 °C geeignet, somit passt er perfekt für sämtliche Einsätze in Industrie, Konstruktion, im Automobilbereich, bei Schweiß-Arbeiten oder Spritzgußmaschinen.
Der VOLTCRAFT TP-302 ist zu allen Temperatur-Messgeräten, Datenloggern, Digitalmultimeter und Stromzangen mitK-Typ Anschluss für Thermoelemente kompatibel.

Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Typ K Klasse II.

Produkt-Art: Oberflächenfühler
Fühler-Typ: K
Anschluss: Thermoelement-Stecker
Messbereich Temperatur (min.): 0 °C
Messbereich Temperatur (max.): 250 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 mm
Gewicht: 0.2 kg
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Länge: 165 mm
Genauigkeit Temperatur: 2.5 °C
Kategorie: Oberflächenfühler
Messbereich Temperatur: 0 bis 250 °C
Hersteller-Nr.: VC-8307385
EAN: 4053199525300
magnetisch

Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, temperaturfühler 0 - 70°c, VOLTCRAFT, VC-8307385, TP-302, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,10*
€ 46,43*
2 Tage
76
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 46,44*
€ 3,50*
ab € 51,63*
€ 66,97*
Lager 1039
76
€ 6,99*
ab € 69,55*
€ 88,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.