Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TP-302 Oberflächenfühler 0 bis 250 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661477-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8307385
EAN/GTIN:
     4053199525300
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
oberflächenfühler voltcraft
VOLTCRAFT TP-302 Oberflächenfühler 0 bis 250 °C Fühler-Typ K

Magnetischer Oberflächenfühler K-Typ TP-302

Fühler-Typ K
0 bis 250 °C
Thermoelement-Stecker

Der Oberflächenfühler (Typ K) TP-302 von VOLTCRAFT ist besonders gut geeignet für die Temperatur-Messung von festen, metallischen Oberflächen, da dank integriertem Magnet beide Hände für die Bedienung des Messgeräts frei bleiben. Der Thermoelementband-Fühler garantiert eine reaktionsschnelle Temperaturermittlung. Der Fühler ist für einen Temperaturbereich von 0 °C bis 250 °C geeignet, somit passt er perfekt für sämtliche Einsätze in Industrie, Konstruktion, im Automobilbereich, bei Schweiß-Arbeiten oder Spritzgußmaschinen.

Der VOLTCRAFT TP-302 ist zu allen Temperatur-Messgeräten, Datenloggern, Digitalmultimeter und Stromzangen mit K-Typ Anschluss für Thermoelemente kompatibel.

Ausstattung:
Toleranzklasse für Thermoelementfühler IEC584 · Typ K Klasse II.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Fühler-Länge: 165 mm · Fühler-Typ: K · Gewicht: 0.2 kg · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Messgenauigkeit Temperatur: 2.5 °C · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Weitere technische Daten: magnetisch · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Mit dem Typ K Fühler-Element der Klasse II ist eine Messung bis +1200°C möglich. Aus Sicherheitsgründen und zu Ihrem eingenen Schutz während der Messung wird aber nur eine Anwendung bis maximal nur 250 °C empfohlen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 3.5 mm
Produktabmessung, Ø:
3.5 mm
Messbereich Temperatur:
0 bis 250 °C
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messgenauigkeit Temperatur:
2.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Fühler-Länge:
165 mm
Gewicht:
0.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Oberflächenfühler
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, temperaturfühler 0 - 70°c, VOLTCRAFT, VC-8307385, TP-302, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,97*
€ 46,32*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 46,33*
6 Tage
82
€ 6,99*
ab € 45,30*
€ 59,34*
€ 3,50*
ab € 58,69*
€ 75,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.