Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 22.2V 4500 mAh Zellen-Zahl: 6 25 C Softcase XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu
Tattu
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066590
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-25C-4500-6S1P
EAN/GTIN:
     6928493364376
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 22.2V 4500 mAh Zellen-Zahl: 6 25 C Softcase XT90

22,2 V
4500 mAh
25C

Technologie: LiPo
Zellen-Zahl: 6
Spannung: 22.2 V
Kapazität: 4500 mAh
Belastbarkeit: 25 C
Gewicht: 650 g
Stecksystem: XT90
Balancer-Stecksystem: XH
Bauform: Softcase
Produkt-Art: Modellbau-Akkupack (LiPo)
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Modellbau-Akkupack (LiPo)
Höhe: 50 mm
Länge (Tiefe): 138 mm
Breite: 44 mm
Herst.-Teilenr.: TA-25C-4500-6S1P
Hersteller-Nr.: TA-25C-4500-6S1P
EAN: 6928493302101
Einsatzbereich gemäß DIN 14676
Q-Label gemäß VdS 3131/vfdb 14-01

Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku-pack 6-zellen, lithium polymer akku, li-po akkupack, Tattu, TA-25C-4500-6S1P, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku, Modell-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
566
8
Frei Haus
ab € 70,41*
€ 85,21*
Lager 1039
13
1
Frei Haus
ab € 122,37*
€ 155,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.