Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Stäubli 61.7607-10023 Litze SILI-1V 1 x 1mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065383
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7607-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
1m Stäubli 61.7607-10023 Litze SILI-1V 1 x 1mm² Blau Meterware

Höchst flexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Sauerstofffreie Cu-Litze. Silikon-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare TPE-isolierte Leitungen. Außerdem zeichnet sich das Material durch gute Alterungsbeständigkeit, hohe Kerbzähigkeit, Bruchdehnung und Weiterreißfestigkeit aus. Anwendungsbeispiele: Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung.

Nennspannung: 1500 V
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Produkt-Art: Litze
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 3.90 mm
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Flexibel
Anzahl Adern: 1 x
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Herstellerfarbe: Blau
Abgepackt: Nein
Farbe: blau
Prüfspannung: 8000 V/AC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +150 °C
Kabeltyp: SILI-1V
Litzenaufbau: 511 x 0.05 mm
Herst.-Teilenr.: 61.7607-10023
Kategorie: Litze
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Typ: SILI-1V
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C
Isolationsmaterial: Silikon
Isolierung: Silikon
Hersteller-Nr.: 61.7607-10023
EAN: - - - - - - - - -
-Produktfarbe: Weiß
-Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s
-Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X)

Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, einzelader h05v-k 1x1.0 100m, litze, litze 100m, Stäubli, 61.7607-10023, SILI-1V, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,10*
24 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,9949*
€ 3,1349*
1 Tag
80
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,40*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,99*
Lager 1039
80
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,28*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,28* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,79*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.