Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 4726026-1 Litze H07Z-K 1 x 16mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065247
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726026-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
1m LAPP 4726026-1 Litze H07Z-K 1 x 16mm² Blau Meterware

Flammwidrig nach IEC 60332-2-2

Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Nennspannung: 750 V
Kategorie: Litze
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Kabeltyp: H07Z-K
Meterware: Ja
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C
Produkt-Art: Litze
Querschnitt (je Ader): 16 mm²
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Herst.-Teilenr.: 4726026-1
Außen-Ø: 8.40 mm
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Halogenfrei + Harmonisiert + Flexibel
Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Blau
Halogenfrei: Ja
Abgepackt: Nein
Querschnitt: 1 x 16 mm²
Nennspannung U0: 450 V
Leiteraufbau: Kupferdrahtige Litze; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5
Prüfspannung: 2500 V
Typ: H07Z-K
Prüfzeichen: Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: 4726026-1
EAN: - - - - - - - - -
Durchschlagsfestigkeit 20 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2
Reißdehnung 70 - 120% nach IEC 60684 -2
Zugfestigkeit 45 MPa nach IEC 60684-2

Weitere Suchbegriffe: Litzen, h07z-k 1x16 blau, litze, litze 100m, 4044774730660, LAPP, 4726026-1, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 10,65*
1 Tag
9
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,67*
1 Tag
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,67*
Lager 1039
9
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,41*
€ 14,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,41* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.