Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 28786 GN-GE Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065205
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     28786 GN-GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
3m Helukabel 28786 GN-GE Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50mm² Grün, Gelb Meterware

Helukabel 28786 GN-GE Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50mm² Grün, Gelb Meterware

Verwendung für Verlegung auch in Röhren, auf/in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Das Kabel ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie. Kupferdraht massiv bzw. eindrähtig. Isolation PVC (silikon- und cadmiumfrei).

Nennspannung: 750 V
Kabeltyp: H07V-U
Außen-Ø: 2.90 mm
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Kabel-Besonderheiten: Starr + Harmonisiert
Isolationsmaterial: PVC
Kategorie: Schaltdraht
Herst.-Teilenr.: 28786 GN-GE
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Material (Details): Kupferleiter blank, eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1
Nennspannung U0: 450 V
Leiteraufbau: Kupfer; eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1; blank
Meterware: Ja
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Grün + Gelb
Halogenfrei: Nein
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Farbe: grün + gelb
Produkt-Art: Schaltdraht
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Typ: H07V-U
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Hersteller-Nr.: 28786GN-GE
EAN: - - - - - - - - -
Wellen-Widerstand: 100 ?

Weitere Suchbegriffe: h07v-u 1x1,5 grün, schaltdraht, schaltdraht grün, Helukabel, 28786 GN-GE, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,93334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.