Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 16000003-1 Mantelleitung NYM-J 3G 1.50mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065034
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000003-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
3m LAPP 16000003-1 Mantelleitung NYM-J 3G 1.50mm² Grau Meterware

LAPP 16000003-1 Mantelleitung NYM-J 3G 1.50mm² Grau Meterware

Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton.

Kategorie: Mantelleitung
Kabeltyp: NYM-J
Anzahl Adern: 3 G
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe: Grau
Farbe: grau
Außen-Ø: 8.40 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 16000003-1
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204
Typ: NYM-J
Produkt-Art: Mantelleitung
Hersteller-Nr.: 16000003-1
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -10 bis +140 °C
Kabellänge 150 mm

Weitere Suchbegriffe: mantelleitung nym-j 3 x 1,5 mm² 500m, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 3x1,5, LAPP, 16000003-1, 515-4332
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,77*
1 Tag
2312
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,78*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 16,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,88667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,51*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,21*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,61*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.