Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 15500023-1 Erdkabel NYY-J 4 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064979
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500023-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 4g1.5
nayy-j 4x35 erdkabel
3m LAPP 15500023-1 Erdkabel NYY-J 4 x 1.50mm² Schwarz Meterware

LAPP 15500023-1 Erdkabel NYY-J 4 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Das robuste Kabel wird als Energie- und Steuerkabel fest verlegt im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser eingesetzt.

Kategorie: Erdkabel
Kabeltyp: NYY-J
Anzahl Adern: 4 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 4 x 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Außen-Ø: 13 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1000 V
Nennspannung U0: 600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 15500023-1
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Prüfzeichen: VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern)
Typ: NYY-J
Produkt-Art: Erdkabel
Hersteller-Nr.: 15500023-1
EAN: - - - - - - - - -
Tauchtiefe: 10 m

Weitere Suchbegriffe: erdkabel, LAPP, 15500023-1, 721-0702
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,69*
2 Tage
257
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,71*
2 Tage
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,71*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,85*
€ 26,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,95* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,44*
Sonstiges
Behr Bircher Cellpack BBC
145362
ab € 15,46*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.