Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 353846 T 1 GG Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 22mm (max) Inhalt: 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CellPack
CellPack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064832
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     X772331
EAN/GTIN:
     4010311171173
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
CellPack 353846 T 1 GG Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 22mm (max) Inhalt: 1 Set

Inhalt: 1 Set
Herst.-Teilenr.: 353846
Signalwort: Achtung
Länge (Tiefe): 240 mm
Herstellerfarbe: Schwarz + Transparent
Typ: T 1 GG
Kabel-Ø (max.): 22 mm
Breite: 138 mm
Farbe: schwarz + transparent
Kabel-Ø-Bereich: 22 mm (max)
Besonderheiten: wasserdicht + UV-beständig + schlagfest + transparentes Gehäuse + T-Abzweig
Produkt-Art: Kabelmuffe
Normen: DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278)
min. Querschnitt: 4 mm²
max. Querschnitt: 22 mm
Kategorie: Kabelmuffe
Hersteller-Nr.: 353846
EAN: 4010311171173
13 Zähne, Modul 0.8

Lieferumfang: PUR-Gießharz GG + Kunststoff-Formschale (transparent) + Einfüll- und Entlüftungstrichter + PVC-Isolierband + Schutzhandschuhe + Montageanleitung


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: cellpack kabelmuffe, kabelmuffe, kabelmuffe 4 qmm, 4010311171173, CellPack, 353846, T 1 GG, Erdmuffe, Muffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,83*
€ 59,87*
€ 4,00*
ab € 44,22*
€ 59,88*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,44*
€ 60,79*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,39*
€ 83,19*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 102,83*
€ 129,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.