Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 353814 Y 1 GG Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 22mm (max) Inhalt: 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CellPack
CellPack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064830
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     X772321
EAN/GTIN:
     4010311171128
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
CellPack 353814 Y 1 GG Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 22mm (max) Inhalt: 1 Set

Inhalt: 1 Set
Herst.-Teilenr.: 353814
Signalwort: Achtung
Länge (Tiefe): 240 mm
Herstellerfarbe: Schwarz + Transparent
Typ: Y 1 GG
Kabel-Ø (max.): 22 mm
Breite: 110 mm
Farbe: schwarz + transparent
Kabel-Ø-Bereich: 22 mm (max)
Besonderheiten: wasserdicht + UV-beständig + Y-Abzweig + schlagfest + transparentes Gehäuse
Produkt-Art: Kabelmuffe
Normen: DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278)
min. Querschnitt: 10 mm²
max. Querschnitt: 22 mm
Kategorie: Kabelmuffe
Hersteller-Nr.: 353814
EAN: 4010311171128
13 Zähne, Modul 0.8

Lieferumfang: PUR-Gießharz GG + Kunststoff-Formschale (transparent) + Verschlusspfropfen + Einfüll- und Entlüftungstrichter + PVC-Isolierband + Schutzhandschuhe + Montageanleitung


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe cellpack 5x10 mm², kabelmuffe, cellpack kabelmuffe, 4010311171128, CellPack, 353814, Y 1 GG, Erdmuffe, Muffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,90*
€ 47,80*
€ 4,00*
ab € 40,63*
€ 54,80*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,91*
€ 54,80*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 94,69*
€ 119,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.