Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 5 x 1 mm² Schwarz 7027064-1 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064737
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027064-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
1m LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 5 x 1 mm² Schwarz 7027064-1 Meterware

Aus bleifreiem PVC
ADR/GGVS Approbation

Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.

Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 170
Anzahl Adern: 5 x
Nennspannung: 60 V
Typ: ÖLFLEX® TRUCK 170
Leiteraufbau: Litze, feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4
Halogenfrei: Nein
Außen-Ø: 7.50 mm
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Prüfzeichen: DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722
Ader-Identcode: ISO 4141-3
Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig + Ölbeständig
Farbe: schwarz
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Kategorie: Fahrzeugleitung
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Herst.-Teilenr.: 7027064-1
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 5 x 1 mm²
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: 7027064-1
EAN: - - - - - - - - -
Kabelbinder Natur, 142 mm.

Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 5g1, fly kabel, fahrzeugleitung 1mm², LAPP, 7027064-1, ÖLFLEX® TRUCK 170
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,90*
2 Tage
283
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,91*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,19* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.