Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Igus CF9.05.12 Schleppkettenleitung Chainflex CF 12 x 0.50mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064587
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF9.05.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 12g0,5
1m Igus CF9.05.12 Schleppkettenleitung Chainflex CF 12 x 0.50mm² Blau Meterware

Für höchste Beanspruchung
PVC- und halogenfrei
UV-beständig
Kälteflexibel
Freitragende und gleitende Verfahrwege bis 400 m und mehr

Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet).
Anwendungsgebiete:
Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, schnelles Handling, Reinraum, Halbleiterbestückung, Ship to Shore, Outdoor-Krane, Tieftemperatur-Anwendungen.

Kategorie: Schleppkettenleitung
Kabeltyp: Chainflex CF
Anzahl Adern: 12 x
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Querschnitt: 12 x 0.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Schleppkettenfähig + Ölbeständig + TPE-Mantel
Außen-Ø: 9.50 mm
Herstellerfarbe: Blau
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2000 V (in Anlehnung an DIN VDE 0281-2)
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: CF9.05.12
Isolationsmaterial: Elastomer
Isolierung: TPE-Mischung
Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +100 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +100 °C
Produkt-Art: Schleppkettenleitung
Typ: Chainflex®
Hersteller-Nr.: CF9.05.12
EAN: - - - - - - - - -
Empfohlene Kabel, abhängig vom Abstand zwischen Außeneinheit und letzter Inneneinheit in der Installation: 4 x 0,5 mm² - max. 100 m, 4 x 0,75 mm² - max. 150 m
UTP Kat 5e (AWG 24) oder UTP Kat 6e (AWG 23) - max. 200 m
Betriebsspannung: 12 - 14 V DC von der Stromversorgung
Betriebstemperaturbereich: -30 ... + 60 ° C.

Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung blau, igus, CF9.05.12, Chainflex®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 19,80*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 14,23*
€ 21,36*
1 Tag
35
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 27,70*
Lager 1039
35
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,33*
€ 53,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 40,33* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,59*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.