Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 102104-1 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 1 x 0.57mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064433
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     102104-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
3m LAPP 102104-1 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 1 x 0.57mm² Rot Meterware

Für extremste Einsätze
-190 - +260 °C

ÖLFLEX® HEAT 260 SC Einzeladern werden zum Verdrahten und Verbinden in Schaltschränken mit hoher Wärmebildung, in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen und Installationen der Chemietechnik verwendet. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist, unabhängig von hohen Temperaturen, der Einsatz in Verbindung mit höchst aggressiven Medien. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, synthetische Flüssigkeiten, Lacke, Benzin und Öle.

Nennspannung: 500 V
Meterware: Ja
Herstellerfarbe: Rot
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Isolationsmaterial: Polytetrafluorethylen
Leiteraufbau: Versilberte Kupferdrähte
Farbe: rot
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -190 °C
Prüfspannung: 3400 V
Halogenfrei: Nein
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Ölbeständig + Säurebeständig
Typ: ÖLFLEX® HEAT 260 SC
AWG max.: 20
Querschnitt: 1 x 0.57 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 0.57 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Herst.-Teilenr.: 102104-1
Nennspannung U0: 300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +260 °C
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 1.47 mm
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Hersteller-Nr.: 102104-1
EAN: - - - - - - - - -
Verzinntes Cu-Abschirmgeflecht
Flexibel

Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m, LAPP, 102104-1, ÖLFLEX® HEAT 260 SC, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 5,03*
2 Tage
118
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,04*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,48*
€ 29,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 7,16* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.