Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 102104-1 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 1 x 0.57mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X76000
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     102104-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
ÖLFLEX® HEAT 260 SC Einzeladern werden zum Verdrahten und Verbinden in Schaltschränken mit hoher Wärmebildung, in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen und Installationen der Chemietechnik verwendet. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist, unabhängig von hohen Temperaturen, der Einsatz in Verbindung mit höchst aggressiven Medien. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, synthetische Flüssigkeiten, Lacke, Benzin und Öle.
Features:
Für extremste Einsätze
-190 - +260 °C
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
102104-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Versilberte Kupferdrähte
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1.47 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Ölbeständig + Säurebeständig
Prüfspannung:
3400 V
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
20
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Isolationsmaterial:
Polytetrafluorethylen
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.57 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.57 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m, LAPP, ÖLFLEX® HEAT 260 SC, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 5,03*
1 Tag
118
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,04*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,13*
€ 33,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.