Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 28507-1 Datenleitung UNITRONIC LiYY 7 x 0.50mm² Kieselgrau (RAL 7032) Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064394
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     28507-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
3m LAPP 28507-1 Datenleitung UNITRONIC LiYY 7 x 0.50mm² Kieselgrau (RAL 7032) Meterware

LAPP 28507-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 7 x 0.50mm² Kieselgrau (RAL 7032) Meterware

DIN-Farbcode
kleiner Außen-Ø

LiYY Datenleitungen haben trotz hoher Aderzahlen geringe Außen-Ø. Sie haben einen Ader-Farbcode nach DIN 47100, jedoch ohne Farbwiederholung.
Litzenleiter aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation und Außenmantel PVC, Adern in Lagen verseilt, flammwidrig nach IEC 60332-1, kieselgrau (RAL 7032).
Steuer- und Signalleitungen der Elektronik für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw.

Kategorie: Datenleitung
Kabeltyp: UNITRONIC® LiYY
Anzahl Adern: 7 x
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Querschnitt: 7 x 0.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig
Außen-Ø: 7.10 mm
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032)
Inhalt: Meterware
Nennspannung (Details): 250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 28507-1
Isolationsmaterial: PVC
Ader-Identcode: DIN 47100
Leiteraufbau: Litze, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812
Produkt-Art: Datenleitung
Typ: UNITRONIC® LiYY
Hersteller-Nr.: 28507-1
EAN: - - - - - - - - -
Verzinntes Cu-Abschirmgeflecht
Flexibel

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,28*
2 Tage
130
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,29*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 20,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,73667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,38*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.