Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Fax Verlängerungskabel [1x TAE-N-Stecker - 1x TAE-N-Kupplung] 15.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064333
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1602139
EAN/GTIN:
     4064161150703
Suchbegriffe:
Steckerbausatz TAE
TAE Stecker
TAE Verlängerungskabel
tae verlängerungskabel 15m
Basetech Fax Verlängerungskabel [1x TAE-N-Stecker - 1x TAE-N-Kupplung] 15.00m Schwarz

Ideal zur Verlängerung von bestehenden TAE-N Kabeln
Verlegbar an schwierigsten Stellen (unter Teppich, Laminat, Sockelleiste)
Nur ca. 1 mm dünn
Sehr geringer Biegeradius

Eine Verbindung zwischen Faxgerät und TAE-Dose herstellen - oftmals sind hier bestehende TAE-Kabel zu kurz. Mit dem Basetech TAE-Verlängerungskabel erweitern Sie Ihr Fax-Kabel um weitere 15.00 m.
Verkabelt und doch nicht sichtbar
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob unter Teppich, Türleisten oder Laminat oder in der Wandabschlussleiste - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Das TAE-Verlängerungskabel hat einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm.
ROHS und REACH konform
Alle Basetech-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Anschluss B Anzahl: 1 x
Kabel-Art: Fax Verlängerungskabel
Passend für Land: Deutschland
Anschluss-Typ: TAE
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: TAE-N-Stecker
Anschluss B: TAE-N-Kupplung
Kabellänge: 15.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: beidseitig gewinkelt
AWG: 28
Kabel-Anwendung: Fax
Ausführung: Verlängerungskabel
Kabel-Form: flach
Innenleiter-Material: CCA
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Fax Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: BT-1602139
EAN: 4064161150703
Feindrähtige Kupferlitze
Flexibel

Weitere Suchbegriffe: tae stecker, 4040849491740, Basetech, BT-1602139, telefonanschlusskabel, telefonkabel, telefonschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,69*
Lager 1039
23
2
€ 6,99*
ab € 6,38*
€ 9,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.