Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSB-300 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50m Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064042
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MSB-300-1.5-WS
EAN/GTIN:
     4016139331195
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 1,5 m bananenstecker
messkabel bananenstecker
VOLTCRAFT MSB-300 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50m Weiß 1St.

Stapelbar
Hochflexibel
Hitzebeständige Silikon-Isolierung

Die VOLTCRAFT Messleitung MSB-300 ist für elektrische Verbindungen und für Niederspannungs-Messungen im Labor und Handwerk optimiert. Der Nennstrom beträgt 10 A und die Nennspannung 30 V/AC (Wechselspannung) und 60 V/DC (Gleichspannung).
Extrem flexibel
Das verwendete Kabelmaterial ist von außerordentlich flexibler Qualität. Im Gegensatz zu günstigeren und steiferen Material ist hier ein verheddern nahezu unmöglich.
Erhöhte Zugfestigkeit
Besonders reißfeste Kunststoffasern erhöhen die Zugfestigkeit und erhöhen die Lebensdauer.
Hitzebeständig
Die Messleitung ist mit Silikon isoliert und unempfindlich gegen Hitzeschäden die bei der Arbeit mit heißen Lötkolben auftreten können.
Sicherer Kontakt
Die hart-vernickelte Oberflächenvergütung der 4 mm Lammellenstecker eine hohe Anzahl von Steckzyklen.

Herstellerfarbe: Weiß
Leitungs-Querschnitt: 0.85 mm²
Ø/Stecker-Typ: 4 mm
Temperaturbereich: 0 - 40 °C
Nennstrom: 10 A
Anschluss A: Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B: Lamellenstecker 4 mm
Material: Silikon
Stecker-Besonderheiten: stapelbar + flexibel
Nennspannung: 30 + 60 V/DC
Kategorie: Messleitung
Kontaktmaterial: Ni
Kabellänge: 1.50 m
Typ: MSB-300
Produkt-Art: Messleitung
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: MSB-300-1.5-WS
EAN: 4016139331195
Anzahl Stellen: 6
Baugröße Front (mm): 32 x 18
Bautiefe (mm): 5
Temperaturbereich (°C): -40…+80

Weitere Suchbegriffe: messkabel, VOLTCRAFT, MSB-300-1.5-WS, MSB-300, bananenkabel, messchnur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,63*
1 Tag
309
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,64*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 13,02*
€ 3,50*
ab € 22,69*
€ 31,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.