Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 1600151-1 Anschlussleitung H07RN-F 7G 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063943
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600151-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
1m LAPP 1600151-1 Anschlussleitung H07RN-F 7G 1.50mm² Schwarz Meterware

Die schwere Gummileitung
Farbcodiert

Diese schwere Gummileitung wird an schweren Geräten bei hoher Beanspruchung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien und im Nutzwasser eingesetzt. Bei einer geschützten und festen Verlegung in Rohren oder Geräten ist die Leitung bis 1.000 Volt Wechselspannung zugelassen.
Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293, Außenmantel aus Gummimischung EM 2 gemäß HD 22.1/VDE 0282-1. Flammwidrig.

Kategorie: Anschlussleitung
Kabeltyp: H07RN-F
Anzahl Adern: 7 G
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 7 G 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Kältebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 17.50 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 750 V
Nennspannung U0: 450 V
Prüfspannung: 2500 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 1600151-1
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C
Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3
Ader-Identcode: bis 5 Adern nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Typ: H07RN-F
Produkt-Art: Anschlussleitung
Hersteller-Nr.: 1600151-1
EAN: - - - - - - - - -
Impedanz: 107 ?
Kapazität: 46 pF/m

Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 7x1,5, h07rn-f, h07rn-f 7g1,5, LAPP, 1600151-1, verlegekabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 9,57*
1 Tag
128
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,59*
1 Tag
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 12,55*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,59*
€ 20,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,59* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10270
ab € 7,18*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.