Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m 3M 7000058403 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27mm 37 x 0.08mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063830
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3759/37 100 SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
1m 3M 7000058403 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27mm 37 x 0.08mm² Schwarz Meterware

Extrem hohe Flexibilität

CSA und UL gelistetes Rundkabel für Schneidklemmtechnik mit 1,27 mm Leitermittenabstand. AWG 28 Aderquerschnitt mit 7 Litzen. Außenmantel und inneres Kabel bestehen aus einer PVC-Isolation (ungeschirmt).

Kategorie: Flachbandkabel
RM: 1.27 mm
Anzahl Adern: 37 x
Querschnitt (je Ader): 0.08 mm²
Querschnitt: 37 x 0.08 mm²
Kabel-Besonderheiten: Rund + Verzinnt
Außen-Ø: 45.70 mm
Breite: 9.9 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 300 V
Abgepackt: Nein
AWG: 28
Geschirmt: Nein
Halogenfrei: Nein
Meterware: Ja
Isolationsmaterial: PVC
Litzenaufbau: 7 x 0.127 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Herst.-Teilenr.: 7000058403
Typ: FBC
Produkt-Art: Flachbandkabel
Hersteller-Nr.: 7000058403
Manteldicke: 1 mm
Durchschlagsfestigkeit: 1500 V/AC 1 min

Weitere Suchbegriffe: flachkabel, bandkabel 37pol, 3M, 7000058403, FBC
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 28,26*
Lager 1039
45
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,06*
€ 28,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 20,06* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.