Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack HuiYuan Fotodiode 5mm 1100 nm 5013M1D


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063782
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     5013M1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
25er Pack HuiYuan Fotodiode 5mm 1100 nm 5013M1D

HuiYuan Fotodiode 5mm 1100 nm 5013M1D

Kategorie: Fotodiode
Typ: 3004M1D
Gehäuse: 3 mm
Bauart: radial bedrahtet
Ausführung: Gefärbt
Durchlassspannung U(F): 0.4 V
Wellenlänge (max.): 1100 nm
Wellenlänge (min.): 840 nm
Produkt-Art: Fotodiode
Hersteller: HuiYuan
Hersteller-Nr.: 3004M1D
EAN: - - - - - - - - -
E20 7R-02 1706
E20 10R-05 4182

Weitere Suchbegriffe: foto diode, HuiYuan, 5013M1D, photodiode, foto-diode, photo-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0912*
€ 0,155*
2 Tage
242
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1722*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,71*
€ 9,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.