Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack HuiYuan Fotodiode 3mm 1100 nm 3004M1D


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063781
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     3004M1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
25er Pack HuiYuan Fotodiode 3mm 1100 nm 3004M1D

HuiYuan Fotodiode 3mm 1100 nm 3004M1D

Kategorie: Fotodiode
Typ: 3004M1D
Gehäuse: 3 mm
Bauart: radial bedrahtet
Ausführung: Gefärbt
Durchlassspannung U(F): 0.4 V
Wellenlänge (max.): 1100 nm
Wellenlänge (min.): 840 nm
Produkt-Art: Fotodiode
Hersteller: HuiYuan
Hersteller-Nr.: 3004M1D
EAN: - - - - - - - - -
E20 7R-02 1706
E20 10R-05 4182

Weitere Suchbegriffe: foto diode, HuiYuan, 3004M1D, photodiode, foto-diode, photo-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1529*
1 Tag
517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1699*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,29*
€ 10,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.