Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 1600195-1 Anschlussleitung H07RN-F 1 x 16mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063776
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600195-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
1m LAPP 1600195-1 Anschlussleitung H07RN-F 1 x 16mm² Schwarz Meterware

Farbcodiert

Schwere Gummischlauchleitung für Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte. Geeignet für hohe Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und in Nutzwasser.

Kategorie: Anschlussleitung
Kabeltyp: H07RN-F
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 16 mm²
Querschnitt: 1 x 16 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 13.40 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 750 V
Nennspannung U0: 450 V
Prüfspannung: 2500 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 1600195-1
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C
Ader-Identcode: bis 5 Adern: nach VDE 0293-308
Typ: H07RN-F
Produkt-Art: Anschlussleitung
Hersteller-Nr.: 1600195-1
EAN: - - - - - - - - -
E20 7R-02 1706
E20 10R-05 4182

Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 1x16, h07rn-f, h07rn-f 1x16, LAPP, 1600195-1, verlegekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 8,57*
1 Tag
344
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,58*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 18,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 12,84* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10160
ab € 8,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.