Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 4520004-1 Litze H07V-K 1 x 6mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063520
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520004-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
3m LAPP 4520004-1 Litze H07V-K 1 x 6mm² Grün, Gelb Meterware

LAPP 4520004-1 Litze H07V-K 1 x 6mm² Grün, Gelb Meterware

Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.

Nennspannung: 750 V
Isolierung: PVC YI 1
Meterware: Ja
Leiteraufbau: Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Kabeltyp: H07V-K
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Nennspannung U0: 450 V
Farbe: grün + gelb
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Kategorie: Litze
Inhalt: Meterware
Herst.-Teilenr.: 4520004-1
Herstellerfarbe: Grün + Gelb
Halogenfrei: Nein
Abgepackt: Nein
Prüfspannung: 2500 V
Isolationsmaterial: PVC
Prüfzeichen: gem. VDE 0298 Teil 4
Typ: H07V-K
Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Produkt-Art: Litze
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Außen-Ø: 5.30 mm
Hersteller-Nr.: 4520004-1
EAN: - - - - - - - - -
Feindrähtige Kupferlitze
Flexibel

Weitere Suchbegriffe: Litzen, lapp kabel&leitung h07v-k grün gelb 6mm², h07v-k lapp kabel, h07v-k, LAPP, 4520004-1, Schaltlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,95*
1 Tag
470
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,96*
1 Tag
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,96*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,77*
€ 23,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,59* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.