Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 1600095 Anschlussleitung H07RN-F 2 x 6mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063479
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     X74163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07RN-F
h07rn-f 2g6
h07rn-f
h07rn-f 6mm²
1m LAPP 1600095 Anschlussleitung H07RN-F 2 x 6mm² Schwarz Meterware

Die schwere Gummileitung
Farbcodiert

Diese schwere Gummileitung wird an schweren Geräten bei hoher Beanspruchung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien und im Nutzwasser eingesetzt. Bei einer geschützten und festen Verlegung in Rohren oder Geräten ist die Leitung bis 1.000 Volt Wechselspannung zugelassen.
Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293, Außenmantel aus Gummimischung EM 2 gemäß HD 22.1/VDE 0282-1. Flammwidrig.

Kategorie: Anschlussleitung
Kabeltyp: H07RN-F
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Querschnitt: 2 x 6 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Kältebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 16.70 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 750 V
Nennspannung U0: 450 V
Prüfspannung: 2500 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 1600095
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C
Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3
Ader-Identcode: bis 5 Adern nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Typ: H07RN-F
Produkt-Art: Anschlussleitung
Hersteller-Nr.: 1600095
EAN: - - - - - - - - -
Anzahl der Zahnscheiben: 3
Rollenbreite über den Zähnen: 12 mm
Rollenbreite über dem Zentrum: 21 mm
Rollendurchmesser: 36 mm
Achsdurchmesser: 8 mm
Schleifscheibendurchmesser max: 200 mm
Max Abrichtbreite: 38 mm
Max Rollendrehzahl: 30 m/s

Weitere Suchbegriffe: LAPP, 1600095, verlegekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,26* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.