Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP 4160804-1 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 10mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062939
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160804-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
1m LAPP 4160804-1 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 10mm² Rot Meterware

Verzinnt
Multitalent

Mit nur einem Produkt werden Sie den Anforderungen des europäischen (HAR), des amerikanischen (UL) und des kanadischen Marktes (CSA) gerecht. Somit kann diese Verdrahtungseinzelader in den wichtigsten globalen Märkten eingesetzt werden und erleichtert Ihnen die Lagerhaltung, sowie die technische Dokumentation. Die MTW-Listung bietet zusätzliche Sicherheit bei der technischen Endabnahme des Endproduktes.

Nennspannung: 750 V
Typ: SC2.1 1X10 RT
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Inhalt: Meterware
Material (Details): Cu verzinnt
Isolierung: Spezifischer Durchgangswiderstand: > 15 GOhm x cm
Normen: MULTINORM (MTW) HAR/UL/CSA
Leiteraufbau: Litze aus verzinnten Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228
Nennspannung U0: 450 V
Produkt-Art: Litze
Kabeltyp: Multi-Standard SC 2.1
Herstellerfarbe: Rot
Halogenfrei: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 10 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Anzahl Adern: 1 x
Herst.-Teilenr.: 4160804-1
Farbe: rot
Querschnitt: 1 x 10 mm²
AWG max.: 8
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + Flexibel + Harmonisiert
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Prüfspannung: 2500 V
Prüfzeichen: UL Norm 1063 MTW, UL rec. · AWM-Style 1015 · CSA: TEW · HAR: H07V-K, X07V-K · (VDE 0281/HD 21)
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Außen-Ø: 6.80 mm
Hersteller-Nr.: 4160804-1
EAN: - - - - - - - - -
4-15 mW/sr

Lieferumfang: Meterware

Weitere Suchbegriffe: litze 100m, litze, litze rot, LAPP, 4160804-1, SC2.1 1X10 RT, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,51*
€ 8,54*
1 Tag
98
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,55*
Lager 1039
98
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 11,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,97* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,93*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,44*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20090
ab € 45,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.